Motion
H6034C-AL
Moitiés de pince à tube robuste Beta - Aluminium, alésage nervuré, supporte 2-1/4 po tube
N° D’ARTICLE MI07668118
N° MFRH6034C-AL
Prix97.69 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moitiés de pince à tube robuste Beta - Aluminium, alésage nervuré, supporte 2-1/4 po tube
N° D’ARTICLE MI07668118
N° MFRH6034C-AL
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
Prix97.69 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’alésage de la pince
    2.25 po
  • Taille du tuyau ou du tuyau
    2-1/4 po dans le tube

Détails

  • Surface interne de l’alésage
    Alésage côtelé
  • Matériau de la pince
    Aluminium
  • Style de pince
    Moitiés de la pince à tube robuste
  • Type de pince
    Moitiés du collier de serrage - usage intensif

Aperçu

Description du fabricant
TUBE LOURD DE 2-1/4 PO H6034C-AL BÊTA
  • Les pinces bêta sont idéales pour le serrage des tuyaux, des tubes, des tuyaux et des câbles électriques
  • Beta offre un moyen économique et facile de sécuriser les tuyaux, les tubes, les tuyaux et les câbles électriques dans tous les types d’applications terrestres, marines, O.E.M. et industrielles
  • Pour les systèmes dont la pression de service est supérieure à 1500 psi