Motion
H3004B-AL
Collier de serrage de tube robuste bêta - Module d’empilage, 0.25 po de diamètre, moitiés en aluminium, 1/4 po de tube
N° D’ARTICLE MI07668130
N° MFRH3004B-AL
Prix46.79 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Collier de serrage de tube robuste bêta - Module d’empilage, 0.25 po de diamètre, moitiés en aluminium, 1/4 po de tube
N° D’ARTICLE MI07668130
N° MFRH3004B-AL
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
Prix46.79 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’alésage de la pince
    0.25 po
  • Taille du tuyau ou du tuyau
    1/4 po dans le tube

Détails

  • Surface interne de l’alésage
    Alésage côtelé
  • Contenu de l’assemblage de la pince
    2 moitiés de coussin, 2 boulons empilables et plaque de sécurité
  • Matériau du matériel de fixation
    Acier galvanisé
  • Matériau de la pince
    Aluminium
  • Style de pince
    Pince de tube robuste
  • Type de pince
    Collier de serrage pour tube – usage intensif
  • Type de montage
    Module d’empilage

Aperçu

Description du fabricant
H3004B-AL BÊTA LOURD EMPILAGE DE TUBES DE 1/4 PO