Motion
H3011B-AL
Collier de serrage pour tuyau robuste Beta - Module d’empilage, moitiés en aluminium, tuyau 3/8 po
N° D’ARTICLE MI07668136
N° MFRH3011B-AL
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Collier de serrage pour tuyau robuste Beta - Module d’empilage, moitiés en aluminium, tuyau 3/8 po
N° D’ARTICLE MI07668136
N° MFRH3011B-AL
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du tuyau ou du tuyau
    Tuyau 3/8 po

Détails

  • Surface interne de l’alésage
    Alésage côtelé
  • Contenu de l’assemblage de la pince
    2 moitiés de coussin, 2 boulons empilables et plaque de sécurité
  • Matériau du matériel de fixation
    Acier galvanisé
  • Matériau de la pince
    Aluminium
  • Style de pince
    Collier de serrage robuste
  • Type de pince
    Collier de serrage - usage intensif
  • Type de montage
    Module d’empilage

Aperçu

Description du fabricant
H3011B-AL EMPILAGE DE TUYAUX 3/8 PO LOURD BÊTA