Motion
H6030R-AL
Collier de serrage pour tuyau robuste Beta - monté sur rail en C, moitiés en aluminium, 1-1/2 po tuyau
N° D’ARTICLE MI07668174
N° MFRH6030R-AL
Prix150.82 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Collier de serrage pour tuyau robuste Beta - monté sur rail en C, moitiés en aluminium, 1-1/2 po tuyau
N° D’ARTICLE MI07668174
N° MFRH6030R-AL
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
Prix150.82 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du tuyau ou du tuyau
    Tuyau 1-1/2 po

Détails

  • Surface interne de l’alésage
    Alésage côtelé
  • Matériau du matériel de fixation
    Acier galvanisé
  • Matériau de la pince
    Aluminium
  • Style de pince
    Collier de serrage robuste
  • Type de pince
    Collier de serrage - usage intensif
  • Type de montage
    Montage sur rail en C

Aperçu

Description du fabricant
TRAVERSE DE TUYAU H6030R-AL BÊTA LOURD DE 1-1/2 PO
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good