Motion
T2008S-SS
Pince à tube double bêta - 0.50 po de diamètre, moitiés en polypropylène, 1/2 po de tube
N° D’ARTICLE MI07668301
N° MFRT2008S-SS
Prix37.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pince à tube double bêta - 0.50 po de diamètre, moitiés en polypropylène, 1/2 po de tube
N° D’ARTICLE MI07668301
N° MFRT2008S-SS
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
Prix37.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’alésage de la pince
    0.50 po
  • Taille du tuyau ou du tuyau
    1/2 po dans le tube

Détails

  • Surface interne de l’alésage
    Alésage côtelé
  • Matériau du matériel de fixation
    Acier inoxydable 304
  • Matériau de la pince
    Polypropylène
  • Style de pince
    Pince à tube double
  • Type de pince
    Assemblage double de bride de montage - Qualité standard
  • Type de montage
    Montage sur plaque de soudure

Aperçu

Description du fabricant
TUBE DOUBLE T2008S-SS DE 1/2 PO X 1/2 PO