Motion
T4018R-SS
Collier de serrage double pour tube bêta - monté sur rail en C, 1.13 po de diamètre, moitiés en polypropylène, tube 1-1/8 po
N° D’ARTICLE MI07668328
N° MFRT4018R-SS
Prix46.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Collier de serrage double pour tube bêta - monté sur rail en C, 1.13 po de diamètre, moitiés en polypropylène, tube 1-1/8 po
N° D’ARTICLE MI07668328
N° MFRT4018R-SS
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
Prix46.96 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’alésage de la pince
    1.13 po
  • Taille du tuyau ou du tuyau
    1-1/8 po dans le tube

Détails

  • Surface interne de l’alésage
    Alésage côtelé
  • Matériau du matériel de fixation
    Acier inoxydable 304
  • Matériau de la pince
    Polypropylène
  • Style de pince
    Pince à tube double
  • Type de pince
    Collier de serrage de tube de style double
  • Type de montage
    Montage sur rail en C

Aperçu

Description du fabricant
T4018R-SS BÊTA JUMEAU 1-1/8 X 1-1/8 PO