Spécifications
Dimensions
- Taille de l’alésage de la pince1.50 po
- Taille du tuyau ou du tuyau1-1/2 po dans le tube
Détails
- Surface interne de l’alésageAlésage côtelé
- Matériau du matériel de fixationAcier inoxydable 304
- Matériau de la pincePolypropylène
- Style de pincePince à tube double
- Type de pinceCollier de serrage de tube de style double
- Type de montageMontage sur rail en C