Spécifications
Dimensions
- Taille réelle du filetage1/4 – 18 NPT
- Taille du corps1/4 po
- Forcer la connexion18.0 lb
- Poids0.677 lb
Détails
- ApplicationHydraulique
- Matériau du corpsAcier
- Pression d’éclatement21750 psi
- Composant de couplageDouille
- Mot-clé de descriptionFiletage femelle 1/4 po. NPT, 1/4 – 18
- Débit4.50 gal/min
- Type de raccord de tuyauNPT femelle
- Industrie/ApplicationForesterie, agriculture, mines, construction
- Matériau du jointBuna-N
- Déversement0.00014 oz liq. (É.-U.)
- Interchange standardISO 16028
- Diamètre extérieur du tuyau fileté1/4 po
- Pression de service5075 psi
- Plage de pression de service5001 à 6000 psi