Motion
FF12P-08
Bouchon hydraulique série à face plate - Corps en acier, 1/2 po NPT, filetage femelle 1/2 – 14 , 5075 psi, 1/2 po taille de corps, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI07668616
N° MFRFF12P-08
Prix34.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bouchon hydraulique série à face plate - Corps en acier, 1/2 po NPT, filetage femelle 1/2 – 14 , 5075 psi, 1/2 po taille de corps, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI07668616
N° MFRFF12P-08
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
Prix34.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille réelle du filetage
    1/2 – 14 NPT
  • Taille du corps
    1/2 po
  • Forcer la connexion
    43.8 lb
  • Poids
    0.888 lb

Détails

  • Application
    Hydraulique
  • Matériau du corps
    Acier
  • Pression d’éclatement
    15225 psi
  • Composant de couplage
    Fiche
  • Mot-clé de description
    Filetage femelle 1/2 po. NPT, 1/2 – 14
  • Débit
    14.50 gal/min
  • Type de raccord de tuyau
    NPT femelle
  • Industrie/Application
    Foresterie, agriculture, mines, construction
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Déversement
    0.00041 oz liq. (É.-U.)
  • Interchange standard
    ISO 16028
  • Diamètre extérieur du tuyau fileté
    1/2 po
  • Pression de service
    5075 psi
  • Plage de pression de service
    5001 à 6000 psi

Aperçu

Description du fabricant
FICHE MOBILE FF12P-08