Motion
FF19P-16
Bouchon hydraulique série à face plate - Corps en acier, 1 po NPT, filetage femelle 1 – 11-1/2 , 5075 psi, 3/4 po de taille de corps, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI07668633
N° MFRFF19P-16
Prix72.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bouchon hydraulique série à face plate - Corps en acier, 1 po NPT, filetage femelle 1 – 11-1/2 , 5075 psi, 3/4 po de taille de corps, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI07668633
N° MFRFF19P-16
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
Prix72.85 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille réelle du filetage
    1 – 11-1/2 NPT
  • Taille du corps
    3/4 po
  • Forcer la connexion
    46.1 lb
  • Poids
    1.037 lb

Détails

  • Application
    Hydraulique
  • Matériau du corps
    Acier
  • Pression d’éclatement
    15950 psi
  • Composant de couplage
    Fiche
  • Mot-clé de description
    Filetage femelle 1 po. NPT, 1 – 11-1/2
  • Débit
    27.70 gal/min
  • Type de raccord de tuyau
    NPT femelle
  • Industrie/Application
    Foresterie, agriculture, mines, construction
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Déversement
    0.00054 oz liq. (É.-U.)
  • Interchange standard
    ISO 16028
  • Diamètre extérieur du tuyau fileté
    1 po
  • Pression de service
    5075 psi
  • Plage de pression de service
    5001 à 6000 psi

Aperçu

Description du fabricant
FICHE MOBILE FF19P-16