Motion
205254445001

ALBION INDUSTRIES
205254445001

5 X 1-1/4 PERFORMA DE CAOUTCHOUC NON MARQUANT (plat) PIVOTANT SUR LE FREIN LATÉRAL, BRASSÉES JUSQU’À 325LBS
N° D’ARTICLE MI07668775
N° MFR205254445001
Prix61.41 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ALBION INDUSTRIES
205254445001

5 X 1-1/4 PERFORMA DE CAOUTCHOUC NON MARQUANT (plat) PIVOTANT SUR LE FREIN LATÉRAL, BRASSÉES JUSQU’À 325LBS
N° D’ARTICLE MI07668775
N° MFR205254445001
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
Prix61.41 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur de montage
    6-1/16 po
  • Largeur de bande de roulement
    1-1/4 po
  • Diamètre de la roue
    5 po

Détails

  • Type de montage de la roulette
    TIGE FILETÉE
  • Couleur de base
    GRIS
  • Finition du cadre
    ZINC
  • Tolérance à la chaleur
    -45 à 120 °F
  • Capacité de charge
    325 lb
  • Numéro de catalogue du fabricant
    2.05254.445 BRK1
  • Couleur de la bande de roulement
    GRIS
  • Matériau de la bande de roulement
    PERFORMA EN CAOUTCHOUC (plat)
  • Type
    PIVOTANT
  • Type de roulement de roue
    BOULE

Aperçu

Description du fabricant
205254445001 5X1-1/4 THM PLS RBR SWL
  • Roulement silencieux et en douceur
  • Finition zinguée attrayante et durable
  • Chemins de roulement entièrement durcis à double bille pour une meilleure performance et une plus grande durabilité
  • Essieu creux de 3/8 po avec contre-écrou
  • Graisser les trous sur le roulement de roue pour plus de commodité
  • « La graisse multitemps Colson 45” lubrifie à des températures extrêmement chaudes et froides
  • Type de roue : caoutchouc Performa (bande de roulement plate)