Motion
SUCFBL205C0FG1

NTN
SUCFBL205C0FG1

Unité de roulement à billes à montage sur bride de la série Sentinel - Alésage de 25 mm, support 3-Bolt, matériau de boîtier thermoplastique
N° D’ARTICLE MI07670552
N° MFRSUCFBL205C0FG1
Prix404.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
SUCFBL205C0FG1

Unité de roulement à billes à montage sur bride de la série Sentinel - Alésage de 25 mm, support 3-Bolt, matériau de boîtier thermoplastique
N° D’ARTICLE MI07670552
N° MFRSUCFBL205C0FG1

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix404.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    25 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau du boîtier
    Thermoplastique
  • Numéro CUP du fabricant
    4550253056041
  • Type de montage
    Support 3-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    4550253056041

Aperçu

Description du fabricant
BRIDE DE BOULON SUCFBL205C0FG1 3