Motion
SUCFBL207CCFG1

NTN
SUCFBL207CCFG1

Unité de roulement à billes à montage sur bride de la série Sentinel - Alésage de 35 mm, support 3-Bolt, matériau de boîtier thermoplastique
N° D’ARTICLE MI07670559
N° MFRSUCFBL207CCFG1
Prix582.37 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
SUCFBL207CCFG1

Unité de roulement à billes à montage sur bride de la série Sentinel - Alésage de 35 mm, support 3-Bolt, matériau de boîtier thermoplastique
N° D’ARTICLE MI07670559
N° MFRSUCFBL207CCFG1
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
Prix582.37 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    35 mm
  • Diamètre extérieur
    80 mm
  • Largeur totale
    49.2 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau du boîtier
    Thermoplastique
  • Numéro CUP du fabricant
    4550253055839
  • Type de montage
    Support 3-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    4550253055839

Aperçu

Description du fabricant
BRIDE DE BOULON SUCFBL207CCFG1 3