Motion
SUCFPL204CCFG1

NTN
SUCFPL204CCFG1

Unité de roulement à billes à montage sur bride de la série Sentinel - Alésage de 20 mm, bride 4-Bolt, matériau de boîtier thermoplastique
N° D’ARTICLE MI07670563
N° MFRSUCFPL204CCFG1
Prix324.67 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
SUCFPL204CCFG1

Unité de roulement à billes à montage sur bride de la série Sentinel - Alésage de 20 mm, bride 4-Bolt, matériau de boîtier thermoplastique
N° D’ARTICLE MI07670563
N° MFRSUCFPL204CCFG1

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix324.67 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    20 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau du boîtier
    Thermoplastique
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359974058
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    4547359974058

Aperçu

Description du fabricant
BRIDE DE BOULON SUCFPL204CCFG1 4