Motion
SUCFPL206CCFG1

NTN
SUCFPL206CCFG1

Unité de roulement à billes à montage sur bride de la série Sentinel - Alésage de 30 mm, bride 4-Bolt, matériau de boîtier thermoplastique
N° D’ARTICLE MI07670568
N° MFRSUCFPL206CCFG1
Prix490.99 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
SUCFPL206CCFG1

Unité de roulement à billes à montage sur bride de la série Sentinel - Alésage de 30 mm, bride 4-Bolt, matériau de boîtier thermoplastique
N° D’ARTICLE MI07670568
N° MFRSUCFPL206CCFG1

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix490.99 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    30 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau du boîtier
    Thermoplastique
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359974164
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    4547359974164

Aperçu

Description du fabricant
BRIDE DE BOULON SUCFPL206CCFG1 4
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon