Motion
SUCFPL207CCFG1

NTN
SUCFPL207CCFG1

Unité de roulement à billes à montage sur bride de la série Sentinel - Alésage de 35 mm, bride 4-Bolt, matériau de boîtier thermoplastique
N° D’ARTICLE MI07670572
N° MFRSUCFPL207CCFG1
Prix517.19 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
SUCFPL207CCFG1

Unité de roulement à billes à montage sur bride de la série Sentinel - Alésage de 35 mm, bride 4-Bolt, matériau de boîtier thermoplastique
N° D’ARTICLE MI07670572
N° MFRSUCFPL207CCFG1
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
Prix517.19 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    35 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau du boîtier
    Thermoplastique
  • Numéro CUP du fabricant
    4550253055587
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    4550253055587

Aperçu

Description du fabricant
BRIDE DE BOULON SUCFPL207CCFG1 4