Motion
SUCFL205CCFG1

NTN
SUCFL205CCFG1

Unité de roulement à billes à montage sur bride de la série Sentinel - Alésage de 25 mm, bride 2-Bolt, matériau de boîtier en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI07670632
N° MFRSUCFL205CCFG1
Prix519.67 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
SUCFL205CCFG1

Unité de roulement à billes à montage sur bride de la série Sentinel - Alésage de 25 mm, bride 2-Bolt, matériau de boîtier en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI07670632
N° MFRSUCFL205CCFG1
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
Prix519.67 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    25 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359926507
  • Type de montage
    Bride 2-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    4547359926507

Aperçu

Description du fabricant
BRIDE DE BOULON SUCFL205CCFG1 2 , INOX
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon