Motion
3208
Roulement à contact angulaire à deux rangées – 40 mm d’alésage, 80 mm de diamètre extérieur, 1.1875 po de largeur, ouvert, sans clip circulaire, 32 ° d'angle de contact, C0
N° D’ARTICLE MI07671988
N° MFR3208
Prix118.37 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à contact angulaire à deux rangées – 40 mm d’alésage, 80 mm de diamètre extérieur, 1.1875 po de largeur, ouvert, sans clip circulaire, 32 ° d'angle de contact, C0
N° D’ARTICLE MI07671988
N° MFR3208

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix118.37 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    40 mm
  • Angle de contact
    32 °
  • Extérieur Diamètre  
    80 mm
  • Global Largeur  
    1.1875 po

Détails

  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    3208 BRG
  • Code d’harmonisation
    8482105028
  • Dégagement interne
    C0
  • Numéro CUP du fabricant
    029176076060
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Énoncé de la proposition 65
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    029176076060

Aperçu

Description du fabricant
3208 BRG