Motion
SY066
Moteur ventilateur et soufflerie - 3 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 230/460 V, 182TC cadre, boîtier TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 90 Hz
N° D’ARTICLE MI07674197
N° MFRSY066
Prix2,390.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur ventilateur et soufflerie - 3 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 230/460 V, 182TC cadre, boîtier TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 90 Hz
N° D’ARTICLE MI07674197
N° MFRSY066
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
Prix2,390.27 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    182TC

Détails

  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Cote de fréquence
    90 Hz
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    722856061973
  • Catégorie de moteur
    Moteur souffleur/ventilateur
  • Puissance du moteur
    3 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Tension d’alimentation du moteur
    230/460 V
  • Type de produit
    Moteurs de traitement d’air (CVCA)
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • CUP_NON
    722856061973

Aperçu

Description du fabricant
3HP 1200RPM SY066 TEFC 230/460V 182TC
  • Efficacité ultra-élevée de .
  • Rendement apparié
  • Température de fonctionnement réduite
  • IP43 protection contre les infiltrations
  • Technologie anti-collage
  • Facteur de forme normal (montage et dimensions NEMA)
  • Large plage de vitesse (jusqu’à couple 2000:1 constant)
  • Système d’isolation Max Guard®
  • Système de roulement WorryFree .
  • Conception prête à accepter le dispositif AEGIS de type SGR monté à l’interne
  • Topologie de l’aimant permanent intérieur
  • omnimontant .
  • Satisfait ou dépasse les exigences de l’industrie en matière de niveau de bruit
  • Rotor à faible inertie
  • Couple élevé par ampère
  • Chauffage des briques
  • Plaque signalétique complète
  • Cadre SyMAX Commercial 48 à 56 , SyMAX Industrial Cast Iron Severe-Duty NEMA 182-286T, IEC 132-180
  • Homologué UL, certifié CSA
  • Marque CE
  • Garantie « roulement à roulement » de 3 ans