Motion
NUTR208X

NTN
NUTR208X

Rouleau à fourche plate - 80 mm de diamètre, 40 mm d’alésage, 30 mm de largeur, ouvert, matériau en acier chromé
N° D’ARTICLE MI07674739
N° MFRNUTR208X
Prix378.61 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
NUTR208X

Rouleau à fourche plate - 80 mm de diamètre, 40 mm d’alésage, 30 mm de largeur, ouvert, matériau en acier chromé
N° D’ARTICLE MI07674739
N° MFRNUTR208X
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
Prix378.61 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    40 mm
  • Diamètre extérieur
    80 mm
  • Largeur totale
    32 mm
  • Rouleau Diamètre  
    80 mm
  • Rouleau Largeur  
    30 mm
  • Poids
    1.801 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Rouleaux à aiguilles
  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Matériau de la cage
    Aucun
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Code d’harmonisation
    8482.40.0000
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359009453
  • Rpm max.
    2100 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 °F
  • Type de produit
    Rouleaux à empiècement plat et à empiècement
  • Capacité de charge dynamique radiale
    19600 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    28100 lbf
  • Matériau du rouleau
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Forme de rouleau
    Plat
  • CUP_NON
    4547359009453

Aperçu

Description du fabricant
TYPE DE FOURCHE NUTR208X AVEC ROULEAU À AIGUILLE