Motion
KR35

NTN
KR35

Suiveur de came 35 mm de diamètre, largeur de rouleau 19 mm, goujon 16 mm de diamètre, ouvert, matériau en acier trempé
N° D’ARTICLE MI07674742
N° MFRKR35
Prix192.56 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
KR35

Suiveur de came 35 mm de diamètre, largeur de rouleau 19 mm, goujon 16 mm de diamètre, ouvert, matériau en acier trempé
N° D’ARTICLE MI07674742
N° MFRKR35
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
Prix192.56 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    35 mm
  • Longueur totale
    52 mm
  • Rouleau Diamètre  
    35
  • Rouleau Largeur  
    19 mm
  • Goujon Diamètre  
    16 mm
  • Longueur du filetage
    0.6693 po; 17.000 mm
  • Taille du filetage
    M16x1.5
  • Couple
    52.0 N·m
  • Poids
    0.373 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Rouleaux à aiguilles
  • Matériau de la cage
    Acier pressé
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Type de lecteur
    À fentes
  • Type de tête
    Tête fendue
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359091274
  • Rpm max.
    11000 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2740 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    4000 lbf
  • Matériau du rouleau
    Acier trempé
  • Forme de rouleau
    Joli
  • Type de goujon
    Standard
  • Type de fil
    Métrique
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux à aiguilles
  • CUP_NON
    4547359091274

Aperçu

Description du fabricant
ROULEAU DE CHENILLE DE TYPE GOUJON KR35