Motion
NA4900LL

NTN
NA4900LL

Roulement à rouleaux à aiguilles à anneau usiné avec anneau intérieur - série NA49 , double étanchéité
N° D’ARTICLE MI07674747
N° MFRNA4900LL
Prix85.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
NA4900LL

Roulement à rouleaux à aiguilles à anneau usiné avec anneau intérieur - série NA49 , double étanchéité
N° D’ARTICLE MI07674747
N° MFRNA4900LL
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
Prix85.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    10 mm
  • Extérieur Diamètre  
    22 mm
  • Global Largeur  
    14 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    0.055 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Code d’harmonisation
    8482.40.0000
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    Le roulement à rouleaux à aiguilles NA4900LL présente un diamètre d’alésage de 10 mm, un diamètre extérieur de 22 mm, une largeur globale de 14 mm, un type de fermeture scellée et un poids de 0.055 lb, ce qui le rend adapté aux applications sensibles à la contamination.
  • Type de trou de lubrification
    avec trou d’huile
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359112993
  • Type de roulement à aiguilles
    Roulement usiné avec bague intérieure
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Capacité de charge dynamique radiale
    1620 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1910 lbf
  • CUP_NON
    4547359112993

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT À AIGUILLES DE PRÉCISION NA4900LL