Motion
KR16

NTN
KR16

Suiveur de came 16 mm de diamètre, largeur de rouleau 12 mm, goujon 6 mm de diamètre, ouvert, matériau en acier trempé
N° D’ARTICLE MI07674751
N° MFRKR16
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
KR16

Suiveur de came 16 mm de diamètre, largeur de rouleau 12 mm, goujon 6 mm de diamètre, ouvert, matériau en acier trempé
N° D’ARTICLE MI07674751
N° MFRKR16
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    16 mm
  • Longueur totale
    28 mm
  • Rouleau Diamètre  
    16
  • Rouleau Largeur  
    12 mm
  • Goujon Diamètre  
    6 mm
  • Longueur du filetage
    0.3150 po; 8.000 mm
  • Taille du filetage
    M6x1
  • Couple
    3.0 N·m
  • Poids
    0.042 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Rouleaux à aiguilles
  • Matériau de la cage
    Acier pressé
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Type de lecteur
    À fentes
  • Type de tête
    Tête fendue
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359801552
  • Rpm max.
    25000 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables
  • Capacité de charge dynamique radiale
    910 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    945 lbf
  • Matériau du rouleau
    Acier trempé
  • Forme de rouleau
    Joli
  • Type de goujon
    Standard
  • Type de fil
    Métrique
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux à aiguilles
  • CUP_NON
    4547359090796

Aperçu

Description du fabricant
ROULEAU DE CHENILLE DE TYPE GOUJON KR16