Motion
6218Z

NTN
6218Z

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 90 mm de diamètre intérieur, 160 mm de diamètre extérieur, 30 mm de largeur, blindage simple, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI07674780
N° MFR6218Z
Prix524.56 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
6218Z

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 90 mm de diamètre intérieur, 160 mm de diamètre extérieur, 30 mm de largeur, blindage simple, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI07674780
N° MFR6218Z
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
Prix524.56 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    90 mm
  • Rayon du filet
    0.0787 po, 2.000 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    1.1811 po, 30.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    160 mm
  • Global Largeur  
    30 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    4.7 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Type de fermeture
    Blindé unique
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    6218Z BRG
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5056
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    Le 6218Z est un roulement à billes radial blindé à rainure profonde avec un alésage de 90 mm et un diamètre extérieur de 160 mm pour une utilisation intensive.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6218Z
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359372656
  • Rpm max.
    4700 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    23820 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    16100 lbf
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4547359372656

Aperçu

Description du fabricant
6218Z BRG