Motion
51307

NTN
51307

Roulement de butée de roulement à billes - monodirectionnel, alésage de 35 mm, diamètre extérieur de 68 mm, largeur de 24 mm, séparable
N° D’ARTICLE MI07674804
N° MFR51307
Prix163.97 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
51307

Roulement de butée de roulement à billes - monodirectionnel, alésage de 35 mm, diamètre extérieur de 68 mm, largeur de 24 mm, séparable
N° D’ARTICLE MI07674804
N° MFR51307
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
Prix163.97 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    35 mm
  • Rayon du filet
    0.0394 po, 1.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    68 mm
  • Conception de diamètre extérieur
    Droit
  • Global Largeur  
    24 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    0.844 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Dessin CAD
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Configuration
    Un
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5008
  • Dégagement interne
    CN
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359307054
  • Rpm max.
    3500 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements de butée de bille
  • Capacité de charge dynamique radiale
    12500 lbf
  • Matériau du joint
    Aucun
  • Séparable ou avec bande
    Séparable
  • Type de palier de butée
    Une seule direction
  • CUP_NON
    4547359307054

Aperçu

Description du fabricant
51307 BORDEAUX DE POUSSE