Motion
UCP207

NTN
UCP207

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, alésage de 35 mm, matériau en fonte, usage léger
N° D’ARTICLE MI07674842
N° MFRUCP207
Prix132.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
UCP207

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, alésage de 35 mm, matériau en fonte, usage léger
N° D’ARTICLE MI07674842
N° MFRUCP207
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
Prix132.90 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la base
    1.8750 po, 48.0 mm
  • Longueur du boulon du centre au centre
    5.0000 po
  • Diamètre à l’alésage
    35 mm
  • Longueur totale
    167 mm
  • Largeur totale
    1.9375 po
  • Poids
    3.748 lb

Détails

  • Numéro de palier
    UC207
  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Pressé - riveté
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Pays d’origine
    JP
  • Type de service
    Service léger
  • Type de fin
    Ouvert
  • Code d’harmonisation
    8483.20.8040
  • Construction du logement
    Solide
  • ID du boîtier
    P207
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Non lubrifiable
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359224740
  • Rpm max.
    4200 tr/min
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    5800 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    3450 lbf
  • Roulement de rechange
    UC207
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de joint
    Joint de contact avec Flinger
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • CUP_NON
    4547359224740

Aperçu

Description du fabricant
UCP207 UNITÉ À BOÎTIER