Motion
6240L1C3

NTN
6240L1C3

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 200 mm, diamètre extérieur : 360 mm, largeur 58 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI07674854
N° MFR6240L1C3
Prix8,101.62 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
6240L1C3

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 200 mm, diamètre extérieur : 360 mm, largeur 58 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI07674854
N° MFR6240L1C3
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
Prix8,101.62 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    200 mm
  • Rayon du filet
    0.1575 po, 4.000 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    2.2835 po, 58.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    360 mm
  • Global Largeur  
    58 mm
  • Cote de précision
    Classe 0
  • Poids
    58.863 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Type de cage
    Usiné
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    6240L1C3 BRG RADIAL
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5044
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Le 6240L1C3 est un roulement à billes radial/à rainure profonde avec un alésage de 200mm , une conception droite, un type ouvert, un diamètre extérieur de 360mm et une largeur de 58mm pour les applications industrielles.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6240L1C3
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359375565
  • Rpm max.
    2000 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    66990 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    69690 lbf
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4547359375565

Aperçu

Description du fabricant
6240L1C3 BRG RADIAL

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues

You May Also Like