Motion
6820

NTN
6820

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 100 mm de diamètre intérieur, 125 mm de diamètre extérieur, 13 mm de largeur, ouvert, sans anneau de retenue, jeu interne CN
N° D’ARTICLE MI07674864
N° MFR6820
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
6820

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 100 mm de diamètre intérieur, 125 mm de diamètre extérieur, 13 mm de largeur, ouvert, sans anneau de retenue, jeu interne CN
N° D’ARTICLE MI07674864
N° MFR6820
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    100 mm
  • Rayon du filet
    0.0394 po, 1.000 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    0.5118 po, 13.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    125 mm
  • Global Largeur  
    13 mm
  • Cote de précision
    Classe 0

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    6820 BRG RADIAL
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5056
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    Le 6820 est un roulement à billes radial à rainure profonde de 100 mm de diamètre avec une conception ouverte et un diamètre extérieur de 125 mm pour les machines industrielles.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6820
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359006452
  • Rpm max.
    5600 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    4870 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    4760 lbf
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4547359006452

Aperçu

Description du fabricant
6820 BRG RADIAL