Motion
1202C3

NTN
1202C3

Roulement à billes auto-alignant – Droit, DI 15 mm, DI 35 mm, largeur 11 mm, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI07674942
N° MFR1202C3
Prix88.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
1202C3

Roulement à billes auto-alignant – Droit, DI 15 mm, DI 35 mm, largeur 11 mm, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI07674942
N° MFR1202C3
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
Prix88.92 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    15 mm
  • Rayon du filet
    0.0236 po, 0.600 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    0.4331 po, 11.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    35 mm
  • Global Largeur  
    11 mm
  • Cote de précision
    Classe 0
  • Poids
    0.104 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de roulement
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Nylon
  • Type de cage
    Fibre de verre renforcée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    1202C3 BRG
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5060
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Ce roulement à billes auto-alignant offre un alésage de 15 mm, un type à alésage droit, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 35 mm et une largeur de 11 mm dans les roulements à billes auto-alignants.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1202C3
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359512984
  • Rpm max.
    22000 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Capacité de charge dynamique radiale
    1710 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    395 lbf
  • Type de joint
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4547359512984

Aperçu

Description du fabricant
1202C3 BRG

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

You May Also Like