Motion
6313LLUNR

NTN
6313LLUNR

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 65 mm diamètre intérieur, 140 mm diamètre extérieur, 33 mm largeur, double scellage, avec anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI07674953
N° MFR6313LLUNR
Prix604.12 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
6313LLUNR

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 65 mm diamètre intérieur, 140 mm diamètre extérieur, 33 mm largeur, double scellage, avec anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI07674953
N° MFR6313LLUNR
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
Votre prix604.12 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    65 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    1.2992 po, 33.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    140 mm
  • Global Largeur  
    33 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    4.731 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    6313LLUNR BRG RADIAL
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5056
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    Le 6313LLUNR est un roulement à billes radial à rainure profonde avec un alésage de 65 mm, double joint, 140 mm de diamètre extérieur et 33 mm de largeur pour les machines robustes.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6313LLUNR
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359579093
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    23150 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    13500 lbf
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Anneau à pression inclus
    Avec anneau à bouton-pression
  • CUP_NON
    4547359579093

Aperçu

Description du fabricant
6313LLUNR BRG RADIAL