Motion
B73G-4AG
Régulateur d'air miniature - 1/2 dans l'orifice d'entrée
N° D’ARTICLE MI07676151
N° MFRB73G-4AG
Prix347.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Régulateur d'air miniature - 1/2 dans l'orifice d'entrée
N° D’ARTICLE MI07676151
N° MFRB73G-4AG
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
Votre prix347.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port d’entrée
    1/2 po
  • Poids
    0.17 lb

Détails

  • Accessoires
    Manomètre
  • Débit d’air
    123 scfm
  • Pression d'alimentation d'air max.
    150 psi
  • Température de fonctionnement maximale
    125 °F
  • Débit d’air maximal
    123 scfm
  • Pression de fonctionnement maximale
    150 psi
  • Pression d'alimentation maximale
    150 psi
  • Manomètre inclus
    Oui

Aperçu

Description du fabricant
B73G-4AG RÉGULATEUR 1/2 PO

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon