Spécifications
Dimensions
- Boulon de centre à centre Longueur1.6875 po
- Cercle de boulonnage Diamètre0.4063 po
- Alésage Diamètre3/4 po
- Global Hauteur1.3440 po
- Longueur totale Diamètre4.250 po
- Largeur totale2.5000 po
Détails
- Matériau du roulementAcier inoxydable
- Type d’alésageDroit
- Type de serviceService standard
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Matériau du boîtierAcier inoxydable
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Type de montageBride 3-Bolt
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Roulement de rechangeSUC204-12
- Type de jointJoint de contact avec Flinger
- Type de roulementBalle