Motion
SHUSTER 81XH-CL

SHUSTER CORP
SHUSTER 81XH-CL

Maillon de chaîne d’ingénierie - à clavette
N° D’ARTICLE MI07681006
N° MFRSHUSTER 81XH-CL
Prix14.86 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SHUSTER CORP
SHUSTER 81XH-CL

Maillon de chaîne d’ingénierie - à clavette
N° D’ARTICLE MI07681006
N° MFRSHUSTER 81XH-CL

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix14.86 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur totale de la chaîne
    2.528 po
  • Largeur intérieure
    1.394 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    1.240 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.217 po
  • Diamètre de la broche
    0.437 po
  • Poids
    0.7

Détails

  • Construction de la chaîne
    Gonflé
  • Numéro de chaîne et pas
    81 / 2.609 po
  • Type de lien
    Lien de connexion
  • Nombre de torons entre
    1
  • Normes respectées
    ANSI / ASME / ISO 606

Aperçu

Description du fabricant
81XH LIENS DE RACCORDEMENT
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon