Motion
NJ328EMAC4

TIMKEN
NJ328EMAC4

Roulement cylindrique séparable avec cage - D.I. 140 mm, D.E. 300 mm, largeur 62 mm, dégagement interne C4
N° D’ARTICLE MI07682046
N° MFRNJ328EMAC4
Prix7,273.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
NJ328EMAC4

Roulement cylindrique séparable avec cage - D.I. 140 mm, D.E. 300 mm, largeur 62 mm, dégagement interne C4
N° D’ARTICLE MI07682046
N° MFRNJ328EMAC4

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix7,273.51 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    140 mm
  • Rayon du filet
    3 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    62 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    62 mm
  • Extérieur Diamètre  
    300 mm
  • Global Largeur  
    62 mm

Détails

  • Type de cage
    Laiton usiné
  • Dégagement interne
    C4
  • Tr/min maximum (graisse)
    2100 tr/min
  • Régime maximum (huile)
    2300 tr/min
  • Nombre de lignes
    1
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • Série
    NJ3

Aperçu

Description du fabricant
NJ328EMAC4 CRB >12 OD TIMKEN RANGÉE SIMPLE