Spécifications
Dimensions
- Arbre Diamètre50 mm
Détails
- Type de douilleBague à billes
- SérieLBBR
- CUP_NON7333314051172
Aperçu
- Compact et facile à monter
- Disponible avec ou sans joints ainsi qu’en acier inoxydable standard ou résistant à la corrosion
- Les unités de roulement à billes linéaires comprennent un roulement et un boîtier, sont disponibles en unités simples ou en tandem
- Les unités en tandem comprennent les versions duo et quadro
- Billes et canalisations en acier inoxydable en option pour les environnements humides ou corrosifs ; identifiées par un suffixe de HV6
- Lorsqu’il est utilisé en combinaison avec des tiges en acier inoxydable SKF , il est possible de créer un système de guidage entièrement en acier inoxydable