Motion
CLA2B50TN-100N-E

SMC CORP OF AMERICA
CLA2B50TN-100N-E

CYLINDRE DE TIGE DE NŒUDS CLA2 AVEC VERROUILLAGE et diamètre de 50 mm
N° D’ARTICLE MI07684122
N° MFRCLA2B50TN-100N-E
Prix513.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
CLA2B50TN-100N-E

CYLINDRE DE TIGE DE NŒUDS CLA2 AVEC VERROUILLAGE et diamètre de 50 mm
N° D’ARTICLE MI07684122
N° MFRCLA2B50TN-100N-E

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix513.83 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    50 mm

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Fait sur commande
    Oui
  • Type de montage
    De base
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques verrouillables
  • Série
    CLA2
  • Matériau du tube
    Tube en aluminium

Aperçu

Description du fabricant
CLA2B50TN-100N-E
  • Cylindre à tige unique à double action avec verrou
  • Montage : basique, pied axial, bride de tige, bride de tête, chape simple, chape double, tourillon central
  • Tailles d’alésage (mm) : 40, 50, 63, 80, 100
  • Courses jusqu’à 1500mm (selon la taille de l’alésage et le montage)
  • Capacité d’interrupteur automatique

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté