Motion
E113281.00

LEESON ELECTRIC
E113281.00

Moteur à usage général, 2 HP, 1 Ph, 60 Hz, 115/208-230 V, 1800 tr/min, cadre 56HC , DP
N° D’ARTICLE MI07684214
N° MFRE113281.00
Prix1,917.64 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LEESON ELECTRIC
E113281.00

Moteur à usage général, 2 HP, 1 Ph, 60 Hz, 115/208-230 V, 1800 tr/min, cadre 56HC , DP
N° D’ARTICLE MI07684214
N° MFRE113281.00

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix1,917.64 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6205
  • Taille du cadre
    56HC
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    6203
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    0.6250 po
  • Poids
    56.66 lb

Détails

  • Type de boîtier
    DP (antigoutte)
  • Cote de fréquence
    60
  • Classe d’isolation
    B
  • Cote IP
    22
  • Code KVA
    J
  • Type de montage
    Base rigide
  • Classe de conception NEMA
    L
  • Type d’arbre
    NEMA 56
  • CUP_NON
    691720991176

Aperçu

Description du fabricant
E113281.00,2HP,56HC,1800RPM,1PH
  • La liste des composants et la certification CSA reconnues UL garantissent que le produit est sûr pour une utilisation dans une variété d’applications.
  • L’efficacité supérieure favorise une fiabilité améliorée.
  • La construction en acier laminé robuste assure la durabilité du moteur.
  • Les roulements à double joint lubrifiés en permanence prolongent la durée de vie du moteur.