Motion
34974
Ball End Mills - 43B Series, 0.2500 in Mill Dia., 1.0000 in Cutting Length, 0.2500 in Shank Dia., 3.0000 in, 76.20 mm Overall Length
N° D’ARTICLE MI07684293
N° MFR34974
Prix110.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ball End Mills - 43B Series, 0.2500 in Mill Dia., 1.0000 in Cutting Length, 0.2500 in Shank Dia., 3.0000 in, 76.20 mm Overall Length
N° D’ARTICLE MI07684293
N° MFR34974

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix110.84 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle Helix
    38 °
  • Longueur de Coupe  
    1.0000 po
  • Usine Diamètre  
    0.2500 po
  • Longueur totale
    3.0000 po, 76.20 mm
  • Tige Diamètre  
    0.2500 po

Détails

  • Coupe centrale
    Oui
  • Revêtement de finition
    TIB2, Ti-NAMITE-B
  • Type de cannelure
    Spirale
  • Nombre de Cannelures  
    3
  • Série
    43B
  • Type de tige
    Droit
  • Cannelure droite ou spiralée
    Spirale
  • Hélice variable
    Non

Aperçu

Description du fabricant
USINE À BOUT SPHÉRIQUE 34974 1/4 PO 3FL S-CARB
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good