Spécifications
Dimensions
- Diamètre du trou de boulon13/32 po
- Pour l’épaisseur du mur0.24 po
- Hauteur2.25 po
- Longueur2.875 po
- Poids2.5 lb
- Largeur2.875 po
Détails
- Intensité0.3 A
- Matériau du corpsAcier
- Motif de boulonBoulon unique
- CouleurRouge
- Contrôleur facultatif requisFacultatif
- Connexion électrique18-3 queue de cochon SJO, 10 pieds
- Fréquence50 Hz
- Option de fréquence3000 - 6000 VPM
- Type d’impactInertie
- Température de fonctionnement maximale200 °F
- Phase1
- Contrôle typique225708-A
- Vitesse de vibration3000 VPM, 3600 VPM, 600 VPM, 7202 VPM
- Tension115 V