Spécifications
Dimensions
- Diamètre du trou de boulon0.438 po
- Pour l’épaisseur du mur0.036 po
- Hauteur4.0625 po
- Longueur10.25 po
- Poids9.5 lb
- Largeur4.25 po
Détails
- Intensité0.75 A
- Matériau du corpsAcier, aluminium
- Motif de boulon9.25 po
- CouleurRouge
- Contrôleur facultatif requisRequis
- Connexion électrique18-3 queue de cochon SJO, 10 pieds
- Fréquence50 Hz
- Option de fréquence3000 VPM
- Type d’impactAmorti
- Température de fonctionnement maximale200 °F
- Phase1
- Contrôle typique7200-006-A
- Vitesse de vibration3000 VPM
- Tension230 V