Spécifications
Dimensions
- Diamètre du trou de boulon0.438 po
- Pour l’épaisseur du mur1/16 po
- Hauteur4.3125 po
- Longueur10.25 po
- Poids14 lb
- Largeur5.125 po
Détails
- Intensité0.5 A
- Matériau du corpsAcier, aluminium
- Motif de boulon9.25 po
- CouleurRouge
- Contrôleur facultatif requisRequis
- Connexion électrique18-3 queue de cochon SJO, 10 pieds
- Option de fréquence3600 VPM
- Type d’impactAmorti
- Température de fonctionnement maximale200 °F
- Phase1
- Contrôle typique7200-040-4A
- Vitesse de vibration3600 VPM
- Tension460 V