Spécifications
Dimensions
- Diamètre du trou de boulon11/16 po
- Pour l’épaisseur du mur1/4 po
- Hauteur8.75 po
- Longueur11.5 po
- Poids79 lb
- Largeur10.625 po
Détails
- Intensité1.8 A
- Matériau du corpsAcier, aluminium
- Motif de boulon7 X 10
- CouleurRouge
- Contrôleur facultatif requisRequis
- Connexion électrique16-3 queue de cochon SJO, 10 pieds
- Fréquence60 Hz
- Option de fréquence3600 VPM
- Type d’impactAmorti
- Température de fonctionnement maximale200 °F
- Suffixe de montage1
- Phase1
- Contrôle typique7200-040-4A
- Vitesse de vibration3600 VPM
- Tension460 V