Motion
164501-G
Vibrateur à bac V-85-C1 - Acier, matériau du corps en aluminium, couleur rouge, monophasé, 1.5 A, 575 V, 60 Hz, vitesse de vibration 3600 VPM
N° D’ARTICLE MI07686263
N° MFR164501-G
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vibrateur à bac V-85-C1 - Acier, matériau du corps en aluminium, couleur rouge, monophasé, 1.5 A, 575 V, 60 Hz, vitesse de vibration 3600 VPM
N° D’ARTICLE MI07686263
N° MFR164501-G
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du trou de boulon
    11/16 po
  • Pour l’épaisseur du mur
    5/16 po
  • Hauteur
    8.75 po
  • Longueur
    11.5 po
  • Poids
    79 lb
  • Largeur
    10.625 po

Détails

  • Intensité
    1.5 A
  • Matériau du corps
    Acier, aluminium
  • Motif de boulon
    7 X 10
  • Couleur
    Rouge
  • Contrôleur facultatif requis
    Requis
  • Connexion électrique
    16-3 queue de cochon SJO, 10 pieds
  • Fréquence
    60 Hz
  • Option de fréquence
    3600 VPM
  • Type d’impact
    Solide
  • Température de fonctionnement maximale
    200 °F
  • Suffixe de montage
    1
  • Phase
    1
  • Série
    LIPVV85ZMZ
  • Contrôle typique
    7200-039-2A
  • Vitesse de vibration
    3600 VPM
  • Tension
    575 V

Aperçu

Description du fabricant
164501-G V-85-C1 VIBRATEUR 575/60V