Motion
164486-Y
Vibrateur à bac V-181-C1 - Matériau du corps en acier, couleur rouge, monophasé, 6.9 A, 400/415 V, 50 Hz, vitesse de vibration de 3000 VPM
N° D’ARTICLE MI07686272
N° MFR164486-Y
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vibrateur à bac V-181-C1 - Matériau du corps en acier, couleur rouge, monophasé, 6.9 A, 400/415 V, 50 Hz, vitesse de vibration de 3000 VPM
N° D’ARTICLE MI07686272
N° MFR164486-Y
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du trou de boulon
    3/4 po
  • Pour l’épaisseur du mur
    3/8 po
  • Hauteur
    11 po
  • Longueur
    15.25 po
  • Poids
    220 lb
  • Largeur
    15.1875 po

Détails

  • Intensité
    6.9 A
  • Matériau du corps
    Acier
  • Motif de boulon
    12 Carré
  • Couleur
    Rouge
  • Contrôleur facultatif requis
    Requis
  • Connexion électrique
    12-3 queue de cochon SJO, 10 pieds
  • Fréquence
    50 Hz
  • Option de fréquence
    3000 VPM
  • Type d’impact
    Amorti
  • Température de fonctionnement maximale
    200 °F
  • Suffixe de montage
    1
  • Phase
    1
  • Série
    LIPVV181MZ
  • Contrôle typique
    7200-040-8A
  • Vitesse de vibration
    3000 VPM
  • Tension
    400/415 V

Aperçu

Description du fabricant
164486-Y VIBRATEUR, V-181-C1 400/415/50