Motion
22248EMBW33W45A

TIMKEN
22248EMBW33W45A

Roulement à rouleaux sphériques – DI 240 mm, DI 440 mm, largeur 120 mm, alésage droit, C0
N° D’ARTICLE MI07686531
N° MFR22248EMBW33W45A
Prix14,311.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
22248EMBW33W45A

Roulement à rouleaux sphériques – DI 240 mm, DI 440 mm, largeur 120 mm, alésage droit, C0
N° D’ARTICLE MI07686531
N° MFR22248EMBW33W45A
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
Prix14,311.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    240 mm
  • Rayon du filet
    3.00 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    4.7240 po
  • Extérieur Diamètre  
    440 mm
  • Global Largeur  
    120 mm
  • Poids
    178.21 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Cage en laiton
  • Type de cage
    Usiné
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Capacité de charge dynamique
    524000 lbf
  • Matériau de l’élément
    Rouleau
  • Dégagement interne
    C0
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    087796032514
  • Tr/min maximum (graisse)
    1100 tr/min
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Relubrifiable
    Oui
  • Élément roulant
    Sphérique
  • Série
    222
  • Capacité de charge statique
    663000 lbf
  • Type de roulement
    Roulements à rouleaux sphériques
  • CUP_NON
    087796032514

Aperçu

Description du fabricant
22248EMBW33W45A BRG
  • (W33) Trous de lubrification standard et rainure dans l’anneau extérieur |(W45A) Trous de levage taraudés à l’avant de l’anneau extérieur pour faciliter le levage et la manipulation
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon