Motion
19PTA09Q

CLECO
19PTA09Q

Tournevis pneumatique - 19-Series style poignée pistolet, 1/4 dans la taille de mèche compatible, 1/4 dans la taille d’entrée, vitesse maximale de 470 tr/min
N° D’ARTICLE MI07687316
N° MFR19PTA09Q
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CLECO
19PTA09Q

Tournevis pneumatique - 19-Series style poignée pistolet, 1/4 dans la taille de mèche compatible, 1/4 dans la taille d’entrée, vitesse maximale de 470 tr/min
N° D’ARTICLE MI07687316
N° MFR19PTA09Q
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de mèche compatible
    1/4 po
  • Taille de l’entrée
    1/4 po
  • Longueur totale
    9.8 po
  • Poids de l’outil
    1.65 lb

Détails

  • Consommation d'air
    11.0 scfm
  • Pression d’air
    90 psi
  • Réglage de l’embrayage
    Pochette réglable
  • Style de poignée
    Poignée pistolet
  • Code d’harmonisation
    8467115020
  • Numéro CUP du fabricant
    697099642602
  • Vitesse maximale
    470 tr/min
  • Couple maximal
    79 po
  • Couple minimum
    15 po
  • Réversible
    Réversible
  • Série
    19-Series
  • Vitesse variable
    Vitesse variable
  • Garantie
    1-Year

Aperçu

Description du fabricant
TOURNEVIS 19PTA09Q , POIGNÉE PISTOLET
  • Meilleure précision de sa catégorie, dépassant un CM de 2.0 avec une tolérance de plus moins 10 %
  • Garantie 5-Year sur les embrayages vedettes à la pointe de l’industrie
  • Port de vérification du couple facile d’accès
  • Deux tailles de poignée interchangeables