Motion
19TTS02Q

CLECO
19TTS02Q

Tournevis pneumatique - 19-Series style poignée pistolet, 1/4 dans la taille de mèche compatible, 1/4 dans la taille d’entrée, vitesse maximale de 2800 tr/min
N° D’ARTICLE MI07687329
N° MFR19TTS02Q
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CLECO
19TTS02Q

Tournevis pneumatique - 19-Series style poignée pistolet, 1/4 dans la taille de mèche compatible, 1/4 dans la taille d’entrée, vitesse maximale de 2800 tr/min
N° D’ARTICLE MI07687329
N° MFR19TTS02Q
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de mèche compatible
    1/4 po
  • Taille de l’entrée
    1/4 po
  • Longueur totale
    5.8 po
  • Poids de l’outil
    1.19 lb

Détails

  • Consommation d'air
    11.0 scfm
  • Pression d’air
    90 psi
  • Réglage de l’embrayage
    Embrayage non réglable
  • Style de poignée
    Poignée pistolet
  • Code d’harmonisation
    8467115020
  • Numéro CUP du fabricant
    697099643234
  • Vitesse maximale
    2800 tr/min
  • Couple maximal
    19 po
  • Couple minimum
    0 po
  • Réversible
    Réversible
  • Série
    19-Series
  • Vitesse variable
    Vitesse variable
  • Garantie
    1-Year

Aperçu

Description du fabricant
TOURNEVIS 19TTS02Q , POIGNÉE EN T,
  • Meilleure précision de sa catégorie, dépassant un CM de 2.0 avec une tolérance de plus moins 10 %
  • Garantie 5-Year sur les embrayages vedettes à la pointe de l’industrie
  • Port de vérification du couple facile d’accès
  • Deux tailles de poignée interchangeables