Motion
5129X24CF
Écrou-capuchon JIC
N° D’ARTICLE MI07687497
N° MFR5129X24CF
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Écrou-capuchon JIC
N° D’ARTICLE MI07687497
N° MFR5129X24CF
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille hexagonale
    2.25 po / 57.15 mm
  • Longueur
    1.188 po / 30.1752 mm
  • Poids
    0.77 lb

Détails

  • Type d’adaptateur
    Bouchons et écrous
  • Matériau du corps
    Acier
  • Pays d’origine
    CN
  • Style de fin 1
    Évasé JIC 37°
  • Filetage de l’extrémité 1
    1-7/8-12
  • Type de fin 1
    Femme
  • Code d’harmonisation
    7318.16.0085
  • Catalogue du fabricant
  • Normes respectées
    Les raccords Steel 37 Flare (JIC) sont conformes aux normes SAE J514, SAE 1926 et MS\n(Caractéristiques militaires).

Aperçu

Description du fabricant
ADAPTATEUR 5129X24CF