Motion
F3609X16X16X16

World Wide Fittings
F3609X16X16X16

Tuyau femelle à tuyau femelle à té MNPT
N° D’ARTICLE MI07687578
N° MFRF3609X16X16X16
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

World Wide Fittings
F3609X16X16X16

Tuyau femelle à tuyau femelle à té MNPT
N° D’ARTICLE MI07687578
N° MFRF3609X16X16X16

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille hexagonale
    1.63 po / 41.402 mm
  • Poids
    1.2785 lb

Détails

  • Type d’adaptateur
    Adaptateurs en T
  • Matériau du corps
    Acier
  • Style de fin 1
    NPT
  • Filetage de l’extrémité 1
    1-11-1/2
  • Type de fin 1
    Femme
  • Style de fin 2
    NPT
  • Extrémité 2 Filetage
    1-11-1/2
  • Type de fin 2
    Femme
  • Style de fin 3
    NPT
  • Extrémité 3 Filetage
    1-11-1/2
  • Type de fin 3
    Homme
  • Code d’harmonisation
    7318.16.0085
  • Catalogue du fabricant
  • Normes respectées
    Les raccords de tuyau en acier sont conformes aux spécifications SAE J514 .

Aperçu

Description du fabricant
ADAPTATEUR F3609X16X16X16