Motion
F3759X06X06X06

World Wide Fittings
F3759X06X06X06

ADAPTATEUR F3759X06X06X06
N° D’ARTICLE MI07687582
N° MFRF3759X06X06X06
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

World Wide Fittings
F3759X06X06X06

ADAPTATEUR F3759X06X06X06
N° D’ARTICLE MI07687582
N° MFRF3759X06X06X06
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’extrémité 1
    3/8 po
  • Extrémité 2 Taille
    3/8 po
  • Extrémité 3 Taille
    3/8 po
  • Taille hexagonale
    0.88 po / 22.352 mm
  • Poids
    0.27 lb

Détails

  • Type d’adaptateur
    T-shirt
  • Matériau du corps
    Acier
  • Style de fin 1
    NPT
  • Filetage de l’extrémité 1
    3/8-18
  • Type de fin 1
    Homme
  • Style de fin 2
    NPT
  • Extrémité 2 Filetage
    3/8-18
  • Type de fin 2
    NPT
  • Style de fin 3
    NPT
  • Extrémité 3 Filetage
    3/8-18
  • Type de fin 3
    Femme
  • Code d’harmonisation
    7318.16.0085
  • Catalogue du fabricant
  • Matériel
    Acier
  • Normes respectées
    Les raccords de tuyau en acier sont conformes aux spécifications SAE J514 .

Aperçu

Description du fabricant
ADAPTATEUR F3759X06X06X06